LIFEMAX
ライン入りベーシックドライポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ネイビー
レッド
サックス
ロイヤルブルー
ネイビー
ライトピンク
ホワイト
ブラック
ピンク
ターコイズ
ショッキングピンク
サイズ
GM
GM
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80417927
品番
MS3121
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
襟と袖のラインがアクセント。
ポケット付で便利なドライポロシャツ。
色
ネイビー
サイズ
GM
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
18
素材
メッシュ
身幅(cm)
44
色番
8
身丈(cm)
62