MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80419144 MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80419144 MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80419144 MS3122 袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80419144

袖ラインリブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80419144 品番 MS3122
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

機能性素材の「ポリジンドライポロ」シリーズ。
裾、前立て、袖のラインがアクセントのデザインポロシャツ。

ブラック サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)21 素材メッシュ 身幅(cm)47 色番16 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする