LIFEMAX
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(カラー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
色
スモーキーピンク
ベージュ
カーキ
スモーキーグリーン
スモーキーブルー
スモーキーピンク
ミックスグレー
レッド
ライトブルー
ロイヤルブルー
ネイビー
ライトピンク
ブラック
ダークチャコール
バーガンディ
パープル
デイジー
アイビーグリーン
全136種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80419650
品番
MS1161
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
色
スモーキーピンク
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
22
素材
天竺
身幅(cm)
55
色番
519
身丈(cm)
73