LIFEMAX
5.6オンスハイグレードコットンTシャツ(ホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
4XL
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80420779
品番
MS1161W
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
スタンダード5.6オンス生地の万能な正統派モデル。
主張しすぎない上質なTシャツで、襟ネームは品質表示のみ。
色
ホワイト
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
18
素材
天竺
身幅(cm)
46
色番
15
身丈(cm)
62