LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの 秋冬 トップス
ヘビーウエイトプルオーバーパーカ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80420858
品番
MS2130
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,929
販売価格(税別)
¥
5,390
バスケットに入れる
オープンエンド糸を使用した厚手でタフな生地に、脇はリブ生地のサイドパネル仕様した1枚でサマになるパーカ。
色
サンド
サイズ
S
混率(%)
綿75、ポリエステル25
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
素材
裏起毛
身幅(cm)
53
色番
1
身丈(cm)
66