ヘビーウエイトプルオーバーパーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80420867 品番 MS2130
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,929
販売価格(税別)
5,390

オープンエンド糸を使用した厚手でタフな生地に、脇はリブ生地のサイドパネル仕様した1枚でサマになるパーカ。

サンド サイズM 混率(%)綿75、ポリエステル25 肩幅(cm)51 袖丈(cm)61 素材裏起毛 身幅(cm)56 色番1 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする