MS1610 10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ LIFEMAX 80421120 MS1610 10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ LIFEMAX 80421120 MS1610 10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ LIFEMAX 80421120

10.2オンススーパーヘビーウェイトモックネックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80421120 品番 MS1610
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590

人気の10.2オンスシリーズに細部までこだわったトレンド感のあるモックネック。
1枚でもインナー使いでも存在感のあるオンリーワンボディ。

サンドカーキ サイズM 混率(%)綿100 肩幅(cm)52 袖丈(cm)57 素材天竺 身幅(cm)57 色番65 身丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする