LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 長袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの ポロシャツ 長袖
4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
注文コード
80421610
品番
MS3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。
色
ロイヤルブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
73
素材
メッシュ
身幅(cm)
56
色番
7