MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421664 MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421664 MS3123 4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80421664

4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80421664 品番 MS3123
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。

ネイビー サイズM 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 素材メッシュ 身幅(cm)50 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする