4.3オンスドライロングスリーブポロシャツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ライトグリーン サイズS 注文コード80421899 品番MS3123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は色・サイズなど40種類から選べます 他の種類を見る

吸水・速乾性と汗をニオイにしないポリジン・ステイフレッシュ加工を施したベーシックタイプの長袖ポロシャツ。

ライトグリーン サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)59 着丈(cm)65 素材メッシュ 身幅(cm)48 色番21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする