SELECT
SELECTの バッグ・キャップ
SELECTの キャップ
SELECTの 作業帽
コットンキャップ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422005
品番
MC6626
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
男女問わず人気のベースボールキャップはトレンドカラーが魅力。
材質
綿100%(ツイル)
色
バーガンディ
サイズ
F
頭囲(cm)
56〜66
色番
23