LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
ライトジャケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422170
品番
MJ0082
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。
夜間でも視認性が高いリフレクター付き。
色
レッド
サイズ
XXL
混率(%)
表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ)
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
65.5
着丈(cm)
77
素材
高密度タフタ
身幅(cm)
68
色番
3