MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364 MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364 MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364 MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364 MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364 MJ0082 ライトジャケット LIFEMAX 80422364

ライトジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80422364 品番 MJ0082
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690

スポーツテイストを取り入れたライトジャケット。
夜間でも視認性が高いリフレクター付き。

ブラック サイズXXL 混率(%)表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 肩幅(cm)54 袖丈(cm)65.5 着丈(cm)77 素材高密度タフタ 身幅(cm)68 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする