MP6431 ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422407 MP6431 ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422407 MP6431 ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422407 MP6431 ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422407 MP6431 ハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422407

ハーフパンツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80422407 品番 MP6431
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

サラッと涼しいメッシュ素材で通気性抜群。
両脇ポケットとウエストゴムの快適仕様。

ネイビー サイズL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)25 ウエスト(cm)70 総丈(cm)53 素材メッシュ 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする