ハーフパンツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80422504 品番 MP6431
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

サラッと涼しいメッシュ素材で通気性抜群。
両脇ポケットとウエストゴムの快適仕様。

ブラック サイズXXXL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)28 ウエスト(cm)82 総丈(cm)59 素材メッシュ 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする