LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422617
品番
MS1165
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。
抗菌防臭加工でスポーツにも最適。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
40
素材
メッシュ
身幅(cm)
53
色番
8
身丈(cm)
71