LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 半袖 シャツ・インナー
LIFEMAXの Tシャツ 半袖
ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
XS
注文コード
80422766
品番
MS1165
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。
抗菌防臭加工でスポーツにも最適。
色
チャコールグレー
サイズ
XS
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
34
素材
メッシュ
身幅(cm)
44
色番
22
身丈(cm)
62