MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422827 MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422827 MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422827 MS1165 ノースリーブTシャツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80422827

ノースリーブTシャツ(ポリジン加工)

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80422827 品番 MS1165
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290

ドライでサラサラとした着心地のノースリーブTシャツ。
抗菌防臭加工でスポーツにも最適。

カーキ サイズXS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)34 素材メッシュ 身幅(cm)44 色番24 身丈(cm)62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
電気工事業
建設業・工事業

圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地を実現しました。
重ね着したレイヤーと肌との間に快適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする