LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
トラックトップジャケット(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80422897
品番
MJ0078
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
軽く羽織れてデイリーユースに最適。
襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。
色
サックス
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
61
素材
メッシュ
身幅(cm)
49
色番
6
身丈(cm)
63