MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80422976 MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80422976 MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80422976 MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80422976 MJ0078 トラックトップジャケット(ポリジン加工) LIFEMAX 80422976

トラックトップジャケット(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80422976 品番 MJ0078
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

軽く羽織れてデイリーユースに最適。
襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。

ロイヤルブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)42 袖丈(cm)61 素材メッシュ 身幅(cm)49 色番7 身丈(cm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする