トラックトップジャケット(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80423317 品番 MJ0078
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,718
販売価格(税別)
3,380

軽く羽織れてデイリーユースに最適。
襟元のファスナーカバーや、UVカットもうれしいポイント。

チャコールグレー サイズL 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 素材メッシュ 身幅(cm)55 色番22 身丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする