ユニセックス ソックス(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80423430 品番 MA9704
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

男女を問わずワンサイズで履けるソックス。
抗菌防臭加工「ポリジン・ステイフレッシュ」で快適に。

種別ソックス 材質天竺あみ(足底パイル)×リブ編み ホワイト×ブラック サイズF サイズ(cm)23〜27 混率(%)綿80、ポリエステル17、ポリウレタン3 色番5016 かかとからの長さ(cm)履き口まで:26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする