LIFEMAX
LIFEMAXの シャツ・インナー
LIFEMAXの 靴下
ユニセックス ソックス(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80423439
品番
MA9704
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
男女を問わずワンサイズで履けるソックス。
抗菌防臭加工「ポリジン・ステイフレッシュ」で快適に。
種別
ソックス
材質
天竺あみ(足底パイル)×リブ編み
色
クロ×バーガンディ×グリーン
サイズ
F
サイズ(cm)
23〜27
混率(%)
綿80、ポリエステル17、ポリウレタン3
色番
6023
かかとからの長さ(cm)
履き口まで:26