SELECT
5.6オンスハイグレードロングスリーブTシャツ(カラー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
XS
XS
S
M
L
XL
2XL
色
ネイビー
ネイビー
アッシュ
ブラック
バーガンディ
アイビーグリーン
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80423448
品番
MS1612
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
上質な5.6オンス生地のロングスリーブTシャツ。
落ち着いたカラーと袖口リブ仕様で上品な印象。
色
ネイビー
サイズ
XS
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
58
素材
天竺
身幅(cm)
46
色番
8
身丈(cm)
62