オーガニックコットンキャンバストート(M) (カラー)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80423834 品番MA9024C
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オーガニックコットンを使用したトートバッグ。
A4サイズが入るマチ付きで様々なシーンで活躍。

材質綿100% ナイトブラック サイズF 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×370×110 色番16 持ち手寸法(mm)25×560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする