SELECT
SELECTの バッグ・キャップ
SELECTの バッグ
SELECTの リュック
不織布リフレクター付巾着リュック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424026
品番
MA9030
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
不織布の生地を使用した巾着リュック。
暗闇で反射するリフレクター付き。
材質
ポリプロピレン100%
色
レッド
サイズ
F
寸法(幅W×高さH)(mm)
350×410
色番
3