ベーシックブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80424105 品番 MJ0083
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。

サックス サイズXL 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)61 袖丈(cm)65 着丈(cm)74 素材タフタ 身幅(cm)69 色番6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする