LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
ベーシックブルゾン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424245
品番
MJ0083
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
物が落ちにくい、かぶせポケット付き。
ディティールにこだわったイベントブルゾン。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
68
素材
タフタ
身幅(cm)
64
色番
16