MS2134 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424358 MS2134 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424358 MS2134 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424358 MS2134 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424358

10オンス フードジップパーカ(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80424358 品番 MS2134
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

トレンドを意識した丸みのあるシルエット。
ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。

モクグレー サイズS 混率(%)綿90、ポリエステル10 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 素材裏毛 身幅(cm)53 色番2 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする