SELECT
SELECTの ワーキングウェア
SELECTの トップス
SELECTの オールシーズン トップス
10オンス フードジップパーカ(裏パイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424428
品番
MS2134
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
トレンドを意識した丸みのあるシルエット。
ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。
色
レッド
サイズ
LL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
62
素材
裏毛
身幅(cm)
62
色番
3
身丈(cm)
73