MS2134O 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424735 MS2134O 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424735 MS2134O 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424735 MS2134O 10オンス フードジップパーカ(裏パイル) SELECT 80424735

10オンス フードジップパーカ(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80424735 品番 MS2134O
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

トレンドを意識した丸みのあるシルエット。
ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。

バーガンディ サイズ3L 混率(%)綿100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 素材裏毛 身幅(cm)65 色番23 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする