SELECT
SELECTの ワーキングウェア
SELECTの トップス
SELECTの オールシーズン トップス
10オンス フードジップパーカ(裏パイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80424744
品番
MS2134O
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
トレンドを意識した丸みのあるシルエット。
ジップアップで着こなしに幅が広がるパーカ。
色
ソフトブルー
サイズ
3L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
64
素材
裏毛
身幅(cm)
65
色番
36
身丈(cm)
76