MS2135 10オンス フードプルパーカ(裏パイル) SELECT 80424945 MS2135 10オンス フードプルパーカ(裏パイル) SELECT 80424945 MS2135 10オンス フードプルパーカ(裏パイル) SELECT 80424945

10オンス フードプルパーカ(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80424945 品番 MS2135
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,279
販売価格(税別)
3,890

ドロップショルダーでスタイルが決まる。
カラーバリエーションが豊富なパーカ。

ホワイト サイズLL 混率(%)綿100 肩幅(cm)56 袖丈(cm)62 素材裏毛 身幅(cm)62 色番15 身丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする