10オンス トレーナー(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80425198 品番 MS2136
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,058
販売価格(税別)
2,780

裏パイルでドライな生地感が魅力。
使い勝手の良い10オンストレーナー。

レッド サイズS 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 素材裏毛 身幅(cm)53 色番3 身丈(cm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする