SELECT
SELECTの ワーキングウェア
SELECTの トップス
SELECTの 秋冬 トップス
10オンス トレーナー(裏パイル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80425207
品番
MS2136
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,058
販売価格(税別)
¥
2,780
バスケットに入れる
裏パイルでドライな生地感が魅力。
使い勝手の良い10オンストレーナー。
色
レッド
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
58
素材
裏毛
身幅(cm)
56
色番
3
身丈(cm)
68