10オンス トレーナー(裏パイル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80425496 品番 MS2136O
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,289
販売価格(税別)
2,990

裏パイルでドライな生地感が魅力。
使い勝手の良い10オンストレーナー。

ネイビー サイズ3L 混率(%)綿100 肩幅(cm)59 袖丈(cm)64 素材裏毛 身幅(cm)65 色番8 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする