LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの ボトムス
LIFEMAXの 春夏 ボトムス
8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426449
品番
MP6411
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
こだわりの丈感と抗菌防臭加工でアクティブに。
履き心地の良いダンボールニットハーフパンツ。
色
ブルー
サイズ
S
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
股下(cm)
14.5
ウエスト(cm)
70
総丈(cm)
45
素材
ダンボールニット
色番
7