MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426476 MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426476 MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426476 MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426476 MP6411 8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工) LIFEMAX 80426476

8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80426476 品番 MP6411
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

こだわりの丈感と抗菌防臭加工でアクティブに。
履き心地の良いダンボールニットハーフパンツ。

ブルー サイズXL 混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8 股下(cm)19 ウエスト(cm)88 総丈(cm)52.5 素材ダンボールニット 色番7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする