8.5オンスダンボールニットハーフパンツ(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80426485 品番 MP6411
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290

こだわりの丈感と抗菌防臭加工でアクティブに。
履き心地の良いダンボールニットハーフパンツ。

オレンジ サイズS 混率(%)綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8 股下(cm)14.5 ウエスト(cm)70 総丈(cm)45 素材ダンボールニット 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする