MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426756

 

MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426756
MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426756
MS1167 8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ LIFEMAX 80426756

8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
ブルー
内容量1枚注文コード80426756品番MS1167
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,378
販売価格(税別)
3,980

個性で差がつくダンボールニットTシャツ。
抗菌防臭加工もうれしいポイント。

ブルー
サイズ
L
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
24.5
身幅(cm)
61
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
素材
ダンボールニット
色番
7
身丈(cm)
76.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする