LIFEMAX
8.5オンスダンボールニットビッグシルエットTシャツ(ポリジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
S
M
L
XL
色
ブラック
ブルー
オレンジ
ブラック
グリーン
オフホワイト
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426826
品番
MS1167
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
個性で差がつくダンボールニットTシャツ。
抗菌防臭加工もうれしいポイント。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
23.5
身幅(cm)
58
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
素材
ダンボールニット
色番
16
身丈(cm)
73.5