LIFEMAX
スラブ長袖Tシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
XL
XXL
色
ネイビー
ネイビー
オフホワイト
ブラック
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80426957
品番
MS1168
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,718
販売価格(税別)
¥
3,380
バスケットに入れる
和のスタイルに相性の良いロングスラブTシャツ。
ニュアンスのある凹凸感を出した素材が個性を感じる1枚。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
63
素材
スラブ
身幅(cm)
54
色番
8
身丈(cm)
71