LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの 春夏 トップス
8.5オンスダンボールニットベスト(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80427106
品番
MS2137
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
軽く着れて、重ね着にもおすすめのベスト。
ポリジン・ステイフレッシュを採用し、デイリーユースに最適。
色
オレンジ
サイズ
M
混率(%)
綿48、ポリエステル44、ポリウレタン8
肩幅(cm)
49
素材
ダンボールニット
身幅(cm)
60
色番
13
身丈(cm)
69.5