MS3125 ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ LIFEMAX 80427420

 

MS3125 ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ LIFEMAX 80427420
MS3125 ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ LIFEMAX 80427420
MS3125 ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ LIFEMAX 80427420
MS3125 ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ LIFEMAX 80427420

ケミカルリサイクルポリエステルポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ5L
内容量1枚注文コード80427420品番MS3125
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,728
販売価格(税別)
2,480

廃棄される古着や衣料品生地をリサイクル。
服から生まれ変わったドライポロシャツ。

ネイビーサイズ5L混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)57袖丈(cm)27素材スモールピケ身幅(cm)68色番8身丈(cm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする