LIFEMAX
LIFEMAXの ワーキングウェア
LIFEMAXの トップス
LIFEMAXの オールシーズン トップス
リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80427587
品番
MJ0084
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,259
販売価格(税別)
¥
5,690
バスケットに入れる
ペットボトルを再利用し環境に配慮。
抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。
色
レッド
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100(再生ペット50使用)
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
60.5
身幅(cm)
50
生地
ストレッチタフタ
色番
3
身丈(cm)
65