MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427867 MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427867 MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427867 MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427867 MJ0084 リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工) LIFEMAX 80427867

リサイクルストレッチワークブルゾン(ポリジン加工)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80427867 品番 MJ0084
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

ペットボトルを再利用し環境に配慮。
抗菌防臭加工を施したワークブルゾン。

ホワイト サイズXL 混率(%)ポリエステル100(再生ペット50使用) 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)65 身幅(cm)60 生地ストレッチタフタ 色番15 身丈(cm)73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする