SELECT
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
M
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ターコイズブルー
サンドベージュ
モクグレー
レッド
ロイヤルブルー
ネイビー
イエロー
ブラック
チャコール
バーガンディ
ターコイズブルー
ホットピンク
グリーン
ホワイト
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80428454
品番
MS1169
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
デイリーユースに最適なコットンTシャツ。
豊富なカラーバリエーションが魅力。
色
ターコイズブルー
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
20
素材
天竺
身幅(cm)
52
色番
26
身丈(cm)
69