SELECT
SELECTの シャツ・インナー
SELECTの 半袖 シャツ・インナー
SELECTの Tシャツ 半袖
6.6オンスプレミアムコンフォートTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80428594
品番
MS1169O
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
デイリーユースに最適なコットンTシャツ。
豊富なカラーバリエーションが魅力。
色
モクグレー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
25
素材
天竺
身幅(cm)
61
色番
2
身丈(cm)
81