曜日別特売
B319 VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト 80430010

VベルトB形(スタンダード)

(142件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ベルト長さ(mm)8103注文コード80430010品番B319
参考基準価格(税別)¥19,570販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。
また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。

形状Bサイズ非標準タイプスタンダードベルト呼び長さ319種類Vベルトベルト長さ(mm)8103寸法T(mm)11寸法W(mm)16.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:142
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08505813
2025-04-10
用途: 自動車の修理
山口工務店建設業・工事業

三菱デボネアの修理に使用。三ツ星ベルトですので安心です。

1が参考にしています
2024-10-20
用途: 機械の可動
株式会社 山嘉精練

安心の耐久性、安全の三ツ星ベルトで、常に安心した機械の稼働を実現しています。

2024-09-25
用途: クーリングタワーのベルト
回生苑サービス業

3本買って古いのと入れ替えた、古い方に亀裂が入っており、タイミングよく
取り替えたので良かった。

対象商品 : 08505953
2025-03-15
用途: 機械のメンテナンス
製造業

価格も安く、品質も問題ないようだったので、継続して購入しようと思ってます。

対象商品 : 09244042
2024-02-08
用途: 汎用旋盤のメンテ時
西原機械有限会社卸売・小売業

問題無く使用できたし、やはり納入スピードが速かった。

2が参考にしています
対象商品 : 09244164
2023-09-15
用途: 機械のメンテナンス
株式会社フジライフテック製造業

耐久性、特に問題なく満足しているが今後も寿命アップに努めてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 09243893
2023-08-04
用途: 常陽草刈機のベルト
天神荘

今まで 倍の価格のベルトを使っていましたが どちらにしても消耗品で毎年変えますので これで十分です

対象商品 : 08506005
2024-02-26
用途: コンプレッサに使用しているベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりとした製品で価格も安く、すぐに届いたので早速交換してきました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
1が参考にしています
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする