CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
AMD0※2シリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
外径Φ6×内径Φ4
オリフィス径(Φmm)
3.5
作動方式
NC形
注文コード
80430743
品番
AMD012-6UR-4-1-3P
参考基準価格(税別)
¥54,560
販売価格(税込)
¥56,417
販売価格(税別)
¥
51,288
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・オリフィス径・作動方式
など
1188
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
外径Φ6×内径Φ4
切換方式
NC(ノーマルクローズ)形
ポート数
2
作動方式
NC形
ねじの種類
Rc
オリフィス径(Φmm)
3.5
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.28